Signify - LEDpanel G6 34S/830 PSU 60x60 RC132V NOC - 911401807587
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 68.84 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169751330
Elnummer
3307152
Leverandørens varenummer
911401807587
Typebeskrivelse
3307152
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit RAL 9003, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ?3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Polystyren, Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, Sikkerhetskabel