Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Signify - LEDpanel G6 36S/840 PSD 120x30 RC132V OC - 911401891085

Signify
KopierKopier
Signify - LEDpanel G6 36S/840 PSD 120x30 RC132V OC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 75.58 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169735170

Elnummer

3307163

Leverandørens varenummer

911401891085

Typebeskrivelse

RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

30x120 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit RAL 9003, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ?3, Spredningsvinkel 90°, Diamant, Polystyren, Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 4-pols, Sikkerhetskabel