Signify - LEDpanel G6 36S/840 PSU 120x30 RC132V OC - 911401890785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 75.29 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8720169735149
Elnummer
3307159
Leverandørens varenummer
911401890785
Typebeskrivelse
3307159
30x120 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit RAL 9003, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ?3, Spredningsvinkel 90°, Diamant, Polystyren, Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, Sikkerhetskabel
ProduktbladPDF