Signify - LEDpanel G6 50S/840 PSU 60x60 RC132V OC BN - 911401807187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720169751293
Elnummer
3307180
Leverandørens varenummer
911401807187
Typebeskrivelse
3307180
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit RAL 9003, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 5000 lm, 38 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ?3, Spredningsvinkel 90°, Diamant, Polystyren, Fingerbeskyttet, lysoverflate, 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Flygende ledninger/kabler
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF