Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Signify - LUMIWARE LED 40W E14 WW B35 F - 1200147085

Signify
KopierKopier
Signify - LUMIWARE LED 40W E14 WW B35 F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 40...40 W

  • Lysstrøm - 0...0 lm

  • Lysutbytte lampe - 0 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900966503

Elnummer

3700449

Leverandørens varenummer

1200147085

Typebeskrivelse

3700449

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

40...40 W

Lysstrøm:

0...0 lm

Lysutbytte lampe:

0 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

14...14 K

Nominell strøm:

0...0 mA

Virkningsgrad:

0

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

0 mm

Lengde:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0 %

Min. antall koblingssykluser:

0

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

0 kWh

Middels levetid:

0 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

LED pære kerte B35 W/827 E14 470 lumen dæmpbar mat (40W)

Signify

Et Signify-produkt

Oppdag Signify-serien