Signify Lyskilder - TL-D 36W BLB SLV/25 - 928048510805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-A
Total lengde - 1213,6 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 36 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500951151
Elnummer
3832240
Leverandørens varenummer
928048510805
Typebeskrivelse
3832240
Type UV stråling:
UV-A
Total lengde:
1213,6 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G13
Lampeeffekt:
36 W
Ultrafiolett-lampe:
Ja
Egnet for luftdesinfeksjon:
nei
Egnet for vanndesinfeksjon:
nei
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
nei
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
28 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
nei
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
nei
Lampespenning:
103...103 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
51 kWh
Middels levetid:
15000 h
Kvikksølvinnhold:
5 mg


