Signify - Malaga 5800lm 4000K MSP Ø42-60 BRP102 LED58/740 VEILYS - 910925870815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Ansats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
8720169888876
Elnummer
3532079
Leverandørens varenummer
910925870815
Typebeskrivelse
3532079
Monteringsmetode:
Ansats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Bluetooth:
nei
Med lyssensor:
nei
Det er beskyttet med MSP (Marine Salt Protection), som gir ekstra beskyttelse mot korrosjon, salt og slitasje.
Denne er ikke dimbar, men det er mulighet for å få denne med DALI og nattdimming/nattsenking.
Mastefeste Ø42-60.
Erstatter: 70W SON/NAV
Monteringshøyde: 6-7 meter