Signify - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D - 929001326002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5,5...35 W
Lysstrøm - 460...460 lm
Lysutbytte lampe - 83,64 lm/W
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696708255
Elnummer
3711254
Leverandørens varenummer
929001326002
Typebeskrivelse
3711254
Lampeeffekt:
5,5...35 W
Lysstrøm:
460...460 lm
Lysutbytte lampe:
83,64 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
630...630 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1000 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Diameter:
50,5 mm
Lengde:
45 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
83,64 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


