Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Signify - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 83 0 T5 EU LED LYSRØR - 929003044402

Signify
KopierKopier
Signify - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 83 0 T5 EU LED LYSRØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16,5...16,5 W

  • Lysstrøm - 2300...2300 lm

  • Lysutbytte lampe - 139 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 36.19 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514334311

Elnummer

3855222

Leverandørens varenummer

929003044402

Typebeskrivelse

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16,5...16,5 W

Lysstrøm:

2300...2300 lm

Lysutbytte lampe:

139 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

85...85 mA

Virkningsgrad:

0,92

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2300 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

19 mm

Lengde:

1163 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,2 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER LED-rør T5 Funksjoner

Lysstrøm: 2300 lm
Strøm: 16,5 W
Erstatter det tradisjonelle 28W T5-røret
Lyseffektivitet: 139 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 200°
Kan ikke dimmes
Direkte til strømnettet
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lampe lengde: 1200 mm
Sokkel: G5
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 50 000 timer
5 års produktgaranti

Bruk

Kontorer
Butikker
Skoler
Aksjer

Philips MASTER LEDtube Mains T5 erstatter det tradisjonelle 28 W 1200 mm T5-røret og tilbyr en enkel måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lamper. Lysrøret skal installeres direkte i strømnettet. Lysstrømmen til lampen er 2300 lm og fargetemperaturen er 3000 K. Lampen er laget av ubøyelig glass og har en levetid på 50 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global markedsleder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Signify

Et Signify-produkt

Oppdag Signify-serien