Signify - MAS LEDTUBE 900MM HO 12W 865 - 929001298502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 12...12 W
Lysstrøm - 1575...1575 lm
Lysutbytte lampe - 131 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 29.6 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718696687109
Elnummer
3843287
Leverandørens varenummer
929001298502
Typebeskrivelse
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
12...12 W
Lysstrøm:
1575...1575 lm
Lysutbytte lampe:
131 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell strøm:
50...60 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1575 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
28 mm
Lengde:
909 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
0,19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
75000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 1575 lm
Strøm: 12 W
Erstatter det tradisjonelle 30W T8-lysrøret
Lyseffektivitet: 131 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Kan ikke dimmes
For nettstrøm eller elektromagnetiske choker
EMP-sikkerhetslighter inkludert
Svingbare endestykker
Egnet for seriekobling
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: bruddsikker plast
Sokkel: G13 ROT
Lengde: 900 mm
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 75 000 timer
Produktgaranti: 5 år
Bruk
Generell belysning
Matvareindustri
Kontorer
Skoler
Butikker
Aksjer
Philips MASTER LED lysrør er et av de beste T8-rørene, som er egnet for næringsmiddelindustrien på grunn av plastmaterialet og er splintsikkert. Andre bruksområder inkluderer generell belysning, kontorer og skoler. Lysstrømmen til lampen er 1575 lm og fargetemperaturen er 6500 K. Lysrøret erstatter 900 mm T8 30 W lysrør og er egnet for seriekobling. Røret kan installeres direkte på strømnettet for maksimal energieffektivitet, eller på en elektromagnetisk choke. Produktet har en lang levetid på 75 000 timer og fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


