Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Signify - MAS LEDTUBE VLE 1200MM UO 15.5W /865 T8 LED LYSRØR - 929002997802

Signify
KopierKopier
Signify - MAS LEDTUBE VLE 1200MM UO 15.5W /865 T8 LED LYSRØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 38.68 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514316843

Elnummer

3835246

Leverandørens varenummer

929002997802

Typebeskrivelse

3835246

Philips MASTER Value LED-rør T8Funksjoner

Lysstrøm: 2500 lm
Strøm: 15,5 W
Erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 36 W
Lysutbytte: 161 lm/W
Fargetemperatur: 6500 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 190°
Kan ikke dimmes
For en elektromagnetisk choke eller direkte til strømnettet
EMP-sikkerhetslighter inkludert
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Lampe lengde: 1200 mm
Sokkel: G13
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Energieffektivitetsklasse: C
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Parkeringshus
Industri, lager
Kontorer, skoler

Philips MASTER Value LED-rør er en rask og enkel måte å oppgradere tradisjonelle lysrør til energieffektive LED-lysrør på. MASTER Value T8 LED-rør kan installeres enten ved å koble eksisterende lysrør direkte til strømnettet eller på en elektromagnetisk choke. Lampen har en lysstrøm på 2500 lm og erstatter det 1200 mm 36 W T8 lysrøret. Lampen er laget av ikke-bøyende glass og har en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.