Signify - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 1 5.5W830 T8 LED LYSRØR - 929002997002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 15,5...15,5 W
Lysstrøm - 2300...2300 lm
Lysutbytte lampe - 148 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 38.68 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514316683
Elnummer
3855212
Leverandørens varenummer
929002997002
Typebeskrivelse
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
15,5...15,5 W
Lysstrøm:
2300...2300 lm
Lysutbytte lampe:
148 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
75...75 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
240...240 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
28 mm
Lengde:
1213 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
0,16 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 2300 lm
Strøm: 15,5 W
Erstatter det tradisjonelle 36W T8 lysrøret
Lysutbytte: 148 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 190°
Kan ikke dimmes
Universal (fungerer med elektromagnetiske spoler, elektroniske forkoblinger (HF) eller direkte netttilkobling)
EMP-sikkerhetslighter inkludert
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Lampe lengde: 1200 mm
Energieffektivitetsklasse: D
Sokkel: G13
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti
Bruk
Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer
Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 forenkler belysningsprosjektet ved å eliminere behovet for å ta hensyn til teknologien til ballasten: lysrøret fungerer med elektromagnetiske spoler, elektroniske forkoblinger (HF) og direkte netttilkoblinger. Lysrøret erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 36 W. Lengden på lysrøret er 1200 mm og lysstrømmen er 2300 lm. Lysrøret har en fargetemperatur på 3000 K og en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Signify-produkt
Oppdag Signify-serien


