Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Signify - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 1 5.5W840 T8 LED LYSRØR - 929002997102

Signify
KopierKopier
Signify - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 1 5.5W840 T8 LED LYSRØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15,5...15,5 W

  • Lysstrøm - 2500...2500 lm

  • Lysutbytte lampe - 161 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 38.68 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514316706

Elnummer

3855213

Leverandørens varenummer

929002997102

Typebeskrivelse

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15,5...15,5 W

Lysstrøm:

2500...2500 lm

Lysutbytte lampe:

161 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

75...75 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

240...240 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

28 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

0,16 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER Value Universal LED-rør T8Funksjoner

Lysstrøm: 2500 lm
Strøm: 15,5 W
Erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 36 W
Lysutbytte: 161 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 190°
Kan ikke dimmes
Universal (fungerer med elektromagnetiske spoler, elektroniske forkoblinger (HF) eller direkte netttilkobling)
Pakken inkluderer EMP lighter
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: ubøyelig glass
Lampe lengde: 1200 mm
Energieffektivitetsklasse: C
Sokkel: G13
Levetid: 60 000 timer
5 års produktgaranti

Bruk

Generell belysning
Industri
Kontorer
Aksjer

Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 forenkler belysningsprosjektet ved å eliminere behovet for å ta hensyn til teknologien til ballasten: lysrøret fungerer med elektromagnetiske spoler, elektroniske forkoblinger (HF) og direkte netttilkoblinger. Lysrøret erstatter det tradisjonelle T8-lysrøret på 36 W. Lengden på lysrøret er 1200 mm og lysstrømmen er 2500 lm. Lysrøret har en fargetemperatur på 4000 K og en levetid på 60 000 timer med fem års produktgaranti. Kontroller kompatibiliteten til ballasten (bak lenken til brukerhåndboken). Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Signify

Et Signify-produkt

Oppdag Signify-serien