Signify - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 92 7 A60 CL G NORMAL - 929003070502

Signify
KopierKopier
Signify - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 92 7 A60 CL G NORMAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 40...40 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 138 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.12 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514354814

Elnummer

3767087

Leverandørens varenummer

929003070502

Typebeskrivelse

3767087

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

40...40 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

138 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

20...20 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER Value LEDBulb standardpæreFunksjoner

Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 3,4 W
Erstatter en tradisjonell 40W glødelampe eller halogenpære
Lysutbytte: 138 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Strålevinkel: 300°
Dimbar
Lampefinish: klar
Lampemateriale: glass
Sokkel: E27
Kuppel: A60
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 15 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer

Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger

Philips MASTER LED-standardpære erstatter den tradisjonelle E27-glødelampen eller halogenpæren på 40 W. Lysstrømmen til lampen er 470 lm og fargetemperaturen er 2700 K. Lampen har en høy fargegjengivelsesindeks på Ra90. Lampen er dimbar og egnet for generell belysning på for eksempel hoteller, offentlige innendørsrom og husholdninger. Lampen har en levetid på 15 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.