Signify - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG MIGNON - 929003059502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,4...3,4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.02 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514355439
Elnummer
3766341
Leverandørens varenummer
929003059502
Typebeskrivelse
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,4...3,4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
97 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,9 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 3,4 W
Erstatter den tradisjonelle 40W-lampen
Lysutbytte: 138 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Dimbar: bare med visse dimmere
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Lampeform: B35
Lampefot: E14
Lampemateriale: glass
Lampefinish: klar
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 15 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Hoteller
Restauranter
Kafeer
Philips MASTER LEDCandle LED-lampen kombinerer den velkjente klassiske designen til en stearinlyslampe med glødetråd og slitesterk LED-teknologi. Lampen er dimbar og har en fargetemperatur på 2700 K. Lysstrømmen til lampen er 470 lm og den erstatter den konvensjonelle lampen på 40 W. Lampen har en levetid på 15 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Signify-produkt
Oppdag Signify-serien


