Signify - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG ILLUM - 929003060202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,4...3,4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.32 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514355491
Elnummer
3766357
Leverandørens varenummer
929003060202
Typebeskrivelse
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,4...3,4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,9 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysstrøm: 470 lm
Strøm: 3,4 W
Erstatter den konvensjonelle halogenpæren på 40 W
Lysutbytte: 138 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Dimbar
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Sokkel: E14
Panser: P45
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 15 000 timer
2,5 års produktgaranti
Programmer
Innvendig belysning
Restauranter
Hoteller
Kafeer
Philips MASTER Value LED liten kuppellampe er egnet for bruk i innvendig belysning, for eksempel på restauranter, hoteller og kafeer. Lampen har samme effekt som en tradisjonell 40 W lampe. Lampen har en fargetemperatur på 2700 K og kan dimmes. Lampen har en høy fargegjengivelsesindeks på Ra90. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to og et halvt års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Et Signify-produkt
Oppdag Signify-serien


