Signify - Slim DL 20S/830_840_865 RD DN065B downlight G4 PSU-E D200 - 929004083632
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720169303973
Elnummer
3202727
Leverandørens varenummer
929004083632
Typebeskrivelse
3202727
Metall, Hvit, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 5SDCM, Spredningsvinkel 100°, Matt, Polykarbonat, Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols
ProduktbladPDF