Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Signify - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI - 911401803287

Signify
KopierKopier
Signify - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 93.08 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169750708

Elnummer

3302814

Leverandørens varenummer

911401803287

Typebeskrivelse

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160

Fastset er et IP44 armatur på både tak og vegg. Produktet kommer med multilumen og multikelvin, som gjør at du kan skifte mellom 3000 og 4000 kelvin, og endre lysstyrken fra 3000 - 4800 lumen.
Denne varianten kommer med Interact, som er Signify sin trådløse styring.
Ersatter: 2x36 / 2x28 W
Bruksområder: P-hus, lager, industri, teknisk rom, garderobe og lignende områder.
Lengde 1160 mm, Trådløs driver Interact System klar, 5-pols, Gjennomkobling, 3-fase