Signify - TForce Core LED road 17W 740 E 27 MV - 929002484902

Signify
KopierKopier
Signify - TForce Core LED road 17W 740 E 27 MV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 17...17 W

  • Lysstrøm - 3000...3000 lm

  • Lysutbytte lampe - 176 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 19.18 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514316270

Elnummer

3757920

Leverandørens varenummer

929002484902

Typebeskrivelse

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

17...17 W

Lysstrøm:

3000...3000 lm

Lysutbytte lampe:

176 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

80...80 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

38 mm

Lengde:

170 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

C

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,35 %

Min. antall koblingssykluser:

15000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips TrueForce Core LED-landeveislampeFunksjoner

Lysstrøm: 3000 lm
Strøm: 17 W
Erstatter 50W høytrykksnatriumlampe (SON-T)
Lysutbytte: 176 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra70
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP65-klassifisering (IP-klassifisert lampeholder må også brukes til utendørs installasjon)
Driftstemperatur: -30 °C til +45 °C
Lampefinish: klar
Lampeform: T-form
Sokkel: E27
Energieffektivitetsklasse: C
Levetid 25 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer

Gatene
Parker og torg
Industriområder og lager

Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips Trueforce Core LED-landeveislamper er en enkel måte å erstatte tradisjonelle høytrykksnatriumlamper (SON-T) i utendørsbelysningsapplikasjoner. Lampen har en effekt på 17 W (erstatter en 50 W høytrykksnatriumlampe) og har en lysstrøm på 3000 lm. Lampen har en rask tilbakebetalingstid og betydelige energibesparelser. Lampen er IP65 og er egnet for utendørs belysningsapplikasjoner som gater, veier og parker, men også for innendørs områder som industriområder. Lampen har en levetid på 25 000 timer med tre års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større i størrelse enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.