Signify - TForce Core LED road 40W 730 E 40 MV - 929002485202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 40...40 W
Lysstrøm - 7200...7200 lm
Lysutbytte lampe - 180 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 40.09 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514316331
Elnummer
3757923
Leverandørens varenummer
929002485202
Typebeskrivelse
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
40...40 W
Lysstrøm:
7200...7200 lm
Lysutbytte lampe:
180 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
178...178 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
7200 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
46 mm
Lengde:
225 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
C
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,35 %
Min. antall koblingssykluser:
15000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 9000 lm
Strøm: 65 W
Erstatter den tradisjonelle 150W multimetalllampen
Lysutbytte: 138 lm/W
Fargetemperatur: 4000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 100°
Kan ikke dimmes
Kompatibilitet: for direkte nettstrøm
Kondensator: avtakbar
Lettere: Kan omgås
EM-gass: kan omgås/fjernes
IP-klassifisering: IP40
Driftstemperatur: -20 °C til +45 °C
Lampefinish: klar
Lampemateriale: plast
Lampeform: T-form
Sokkel: E40
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid 25 000 timer
3 års produktgaranti
Programmer
Bytte ut multimetalllamper
Industriområder og lager
Sjekk alltid installasjonsinstruksjonene før installasjon. Philips CorePro LED HPI I&R-pærer tilbyr en enkel og rask LED-løsning for å erstatte tradisjonelle metallpærer. Lampen har en effekt på 65 W (erstatter 150 W multimetalllampen) og en lysstrøm på 9000 lm. Lampen har en betydelig energibesparelse. Lampen er egnet for innendørs bruk som industriområder, lager og butikker. Lampen har en levetid på 25 000 timer med tre års produktgaranti. Vær oppmerksom på at LED-erstatningen er større i størrelse enn en tradisjonell lampe. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


