Signify - ZDP261 DR GO - 912300024164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Gull
Materiale - Plast
Lengde - 533 mm
Bredde - 533 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718699490331
Elnummer
3557124
Leverandørens varenummer
912300024164
Typebeskrivelse
871869949033100
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Gull
Materiale:
Plast
Lengde:
533 mm
Bredde:
533 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
61 mm
Diameter:
533 mm


