Sikom - ECO Actuator PotFree - 8000150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Ohmsk last
Monteringsmetode - Innfelt
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Kan brukes med knapp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720979518
Elnummer
6401443
Leverandørens varenummer
8000150
Typebeskrivelse
6401443
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Ohmsk last
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Bryterkapasitet:
0...2300 W
For eksempel vanlig av/på-funksjon og puls-funksjon med justerbar puls-tid.
ECO Actuator PotFree må kobles trådløs opp mot en Sikom ECO sentral-enhet. Se liste over kompatible sentraler på www.sikomliving.com
Tilgjengelige funksjoner vil være tilgjengelig i Sikom Living app.
Styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort