Sikom - Eco Dimplex Receiver - 8000200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Måleområde - -50...50 °C
Farge - Hvit
Kommunikasjonsprotokoll - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sikom ECO
EAN/GTIN
7043720141113
Elnummer
6401411
Leverandørens varenummer
8000200
Typebeskrivelse
6401411
Regulering, på/av:
Ja
Måleområde:
-50...50 °C
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Eksplosjonssikker:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


