Sikom - ECO Energy Controller - 8000040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Med display - nei
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720960110
Elnummer
6401433
Leverandørens varenummer
8000040
Typebeskrivelse
6401433
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
Ja
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
nei
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Eco Energy Controller kan kobles til HAN-utgangen på målerne fra Kamstrup, Aidon og Kaifa.
Styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


