Sikom - ECO Node Tech Relay - 8000120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Innkoblingsterskel effekt - 0...0 VA
Innkoblingsterskel strøm - 0...0 mA
Overvåkingsspenning - AC
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720831816
Elnummer
6401440
Leverandørens varenummer
8000120
Typebeskrivelse
6401440
Merkestrøm:
16 A
Innkoblingsterskel effekt:
0...0 VA
Innkoblingsterskel strøm:
0...0 mA
Overvåkingsspenning:
AC
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Maks glødelampelast:
3600 W
Maksimalt 16A resistiv last.
Belastning minimum: 50 mA / 12 W @ 230VAC
Styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


