Sikom - ECO Temperature Sensor AAA - 8000014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utgangssignal - Trådløs
Matespenning - 3 V
Måleområde - -29...49 °C
Sensor/føler, innvendig - Ja
Med batteri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720111819
Elnummer
6401418
Leverandørens varenummer
8000014
Typebeskrivelse
6401418
Utgangssignal:
Trådløs
Matespenning:
3 V
Måleområde:
-29...49 °C
Sensor/føler, innvendig:
Ja
Med batteri:
Ja
Settpunkt, justerbarhet:
Uten
Standby-trykknapp:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
35 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
84 mm
Den kan også brukes til varsling ved lav temperatur. Hvilken temperatur du vil bli varslet ved bestemmer du selv og du setter dette enkelt opp i appen.
Ønsker du å bruke den til å måle utetemperaturen anbefaler vi at du bruker den i kombinasjon med Eco Temperature Sensor 10/47K.
Kontrolleres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


