Sikom - ECO Temperature Sensor Wired
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturføler
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720974117
Elnummer
6401419
Leverandørens varenummer
8000020
Typebeskrivelse
6401419
Type tilbehør/reservedel
Temperaturføler
Sort utgave
ECO Temperature Sensor Wired er beregnet for å brukes
sammen med Sikom utstyr som bruker kablede
temperatursensorer.
Fordelen med en kablet temperatursensor er at den aldri
går tom for strøm. ECO Temperature Sensor Wired passer
like bra til åpent som skjult elektrisk anlegg. Den er laget
for å kunne monteres flatt på vegg eller direkte på
veggboks ved skjult innstallasjon.
ECO Temperature Sensor Wired har to temperatursensorer
av typen NTC, en på 10Kohm og en på 47Kohm slik at
den er kompatibel med både gammelt og nytt utstyr.
ECO Temperature Sensor Wired har fått en klassisk ren
design (RS16)
Kan brukes sammen med:
El.nr 6430934 GSM Alarm Controller III (10Kohm)
El.nr 6430937 GSM Fixi Plus (10Kohm)
El.nr 6431121 EGR-1 (10Kohm)
El.nr 6431122 EGR-3 (10Kohm)
El.nr 6431115 ECO Relay (10Kohm)
El.nr 6431103 ECO Node Wall Socket (47 Kohm)
Termostater av typen SI-3 (47 Kohm)
Termostater av typen SI-4 (47 Kohm)
Termostater av typen ECO Thermostat EP (47 Kohm)
El.nr 6431118 ECO Temperature sensor AAA (10Kohm)