Sikom - ECO Thermostat EP 10A 2-polt - 8000032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Med mottaker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720808016
Elnummer
6407200
Leverandørens varenummer
8000032
Typebeskrivelse
6407200
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
I Sikom Living appen har vi gitt deg full kontroll med alle innstillinger på termostaten slik at du enkelt kan sette den opp etter eget ønske.
Ukeprogrammet har vi lagt til appen slik at det skal bli enklere å sette opp og temperaturen reguleres automatisk opp og ned i forhold til når du er hjemme eller borte.
Termostatene kan brukes som romføler, gulvføler eller som kombinert føler hvor romføleren styrer termostaten, mens gulvføleren begrenser maks temperaturen i gulvet, såkalt parkettbegrensning for å unngå overoppheting og sprekker i tregulv.
Maks belastning: 10A
Topolt brudd når termostaten slås helt av.
Styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


