Sikom - GSM Remote 12-24V M1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 1 A
Overvåkingsspenning - DC
Merkespenning - 12 V
Merkefrekvens - 0...0 Hz
Maks glødelampelast - 60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043720034019
Elnummer
6407205
Leverandørens varenummer
8000830
Typebeskrivelse
6407205
Merkestrøm
1 A
Overvåkingsspenning
DC
Merkespenning
12 V
Merkefrekvens
0...0 Hz
Maks glødelampelast
60 W
Maks lysrørslast
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets)
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)
5 A
Sikom GSM Remote 12-24 M1 er en oppgradering og videreføring av den populære Sikom GSM 12-24V, og tidligere GSM 12A+. Den benytter 4G nettverk klasse M1 for kommunikasjon. GSM Remote 12-24 M1 er beregnet for både 12 og 24 Volt og fjernstyres med Sikom Living app. SIM-kort er ferdig montert og løsningen er klar til bruk. 3 måneders gratis prøveperiode og abonnementsløsning som administreres i appen. Det lave strømforbruket gjør den til en ideell løsning for batteriløsninger.. Med 2 innebygde potensialfrie releer, 2 innganger for temperaturfølere og 2 innganger for detektorer er den ideell for fjernstyring eller overvåkning av temperatur, brytere og kontakter. Overvåkning av batterispenning er enkelt med GSM 12-24V. Reléene kan brukes som brytere (AV/PÅ) , i tillegg kan reléene brukes til puls- og timer-styring. Utbygging GSM Remote 12-24 M1 kan kun brukes med kablet tilbehør. Følgende tilleggsprodukter finnes: 64 311 70 Temperaturføler 8m. Egnet for innendørs bruk. Ekstern GSM antenne. For best mulig GSM dekning har enheten en ekstern GSM antenne med 2 meter kabel og MMCX kobling. I de aller fleste tilfeller er denne antennen tilstrekkelig for å oppnå godt nok GSM signal, men ikke bestandig. Derfor lagerfører vi rundstråleantenner med ulik kabellengde som passer til enheten. 64 311 59 Rundstråleantenne 4 m MMCX 64 311 60 Rundstråleantenne 9 m MMCX 64 311 61 Rundstråleantenne 14 m MMCX Bruksområder Hytte / Fritidsbolig Kjøretøy / Campingvogn Båt. Overvåkning av flottør, temperatur og batteri. Fjernstyring av batteri/solcelle-drevne radio-repeatere / peilesystemer. Sparer strøm ved å slå av disse når de ikke er i bruk Overføring av varsler, overvåkning. Overvåkning av flottører, brytere, automasjonsanlegg, alarmrele. Temperatur og batterispenning.