Sikom - LAN ECO Comfort - 8000100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Grunnmodul
Sentralfunksjon AV - nei
Gruppebryter - nei
Panikkfunksjon - nei
Tilstedeværelsesimulering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720904015
Elnummer
6401430
Leverandørens varenummer
8000100
Typebeskrivelse
6401430
Funksjon:
Grunnmodul
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
0
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Regnsensor:
nei
Antall kanaler:
64
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
110 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
110 mm


