Sikom - Sikom GSM ECO Comfort sentral - 6431100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Grunnmodul
Monteringsmetode - Påvegg
Sentralfunksjon AV - nei
Gruppebryter - nei
Panikkfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sikom ECO
EAN/GTIN
7043720110010
Elnummer
6431100
Leverandørens varenummer
6431100
Typebeskrivelse
6431100
Funksjon:
Grunnmodul
Monteringsmetode:
Påvegg
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Regnsensor:
nei
Antall kanaler:
64
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Bredde:
110 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
28 mm


