Sikom - Sikom styreplugg for BEHA panelovner - 6431113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Farge - Hvit
Kommunikasjonsprotokoll - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V
Tilkobling - Trådløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720111314
Elnummer
6431113
Leverandørens varenummer
6431113
Typebeskrivelse
6431113
Regulering, på/av:
Ja
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
nei
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med display:
nei
Overtidsbryter:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Antall innstillings programmer:
4
Kontaktutførelse:
Elektronisk
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
All styring tar utgangspunkt i temperaturhjulet på ovnen og den passer til alle BEHA panel- og glassovner av type P og L produsert fra august 2005. Med ECO Beha Receiver har du full kontroll med panelovnene fra Beha med din mobiltelefon.
Eco Beha Receiver styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


