Sikom - STIKKONTAKT ECO-NODE TRÅDLØS FOR GSM ECO-STARTER - 6431124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Trykknapp-plassering - nei
Med manuell radiosender - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Egnet for dimmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sikom ECO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7043720111246
Elnummer
6431124
Leverandørens varenummer
6431124
Typebeskrivelse
Node for ECO-Starter
Trykknapp-plassering:
nei
Med manuell radiosender:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for pulsknapp:
nei
Egnet for persiennebryter:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:
nei
Egnet for omkobler:
nei
I stiftsokkelhus:
nei
Kretskort/modul:
Ja
Strømforsyning:
230 V AC
Med radiokoder:
Ja
Med radiostyrt trykknapp:
nei
Antall reléer:
1
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
Type feste:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Radiofrekvens:
433,9 MHz
System med rullekoding:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei