Sikom - Temperatursensor 10m Node - 6431174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Temperaturmåleområde - -29...49 °C
Fast kabel til sensor - Ja
Kabellengde - 8 m
Innstikkslengde - 26 mm
Elementmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720117415
Elnummer
6431174
Leverandørens varenummer
6431174
Typebeskrivelse
Temperatursensor 10m Node
Temperaturmåleområde:
-29...49 °C
Fast kabel til sensor:
Ja
Kabellengde:
8 m
Innstikkslengde:
26 mm
Elementmateriale:
Andre
Trådløs:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapsling høyde:
26 mm
Kapsling bredde:
7 mm
Kapsling dybde:
7 mm


