Sikom - Temperatursensor 2m Node - 6431172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Temperaturmåleområde - -29...49 °C
Fast kabel til sensor - Ja
Kabellengde - 2 m
Innstikkslengde - 26 mm
Elementmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720117217
Elnummer
6431172
Leverandørens varenummer
6431172
Typebeskrivelse
Temperatursensor 2m Node
Temperaturmåleområde:
-29...49 °C
Fast kabel til sensor:
Ja
Kabellengde:
2 m
Innstikkslengde:
26 mm
Elementmateriale:
Andre
Trådløs:
nei
Eksplosjonssikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kapsling høyde:
26 mm
Kapsling bredde:
7 mm
Kapsling dybde:
7 mm


