Sikom - Temperatursensor 8m - 6431170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturføler
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720117019
Elnummer
6431170
Leverandørens varenummer
6431170
Typebeskrivelse
Temperatursensor 8m
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturføler
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Temperatursensor 8 meter for GSM Alarm Controller III, GSM Fixi SMS, GSM 12A+, GR-1, EGR-1, GR-3, EGR-3 8 meter føler med avisolerte lednings-ender, klar for tilkobling til rekkeklemmer. Blir føleren brukt i gulv, bør den ligge i et installasjonsrør som tettes i enden og legges så høyt som mulig i støpen.Føleren kan kortes og forlenges. NB : Ikke bruk denne føleren sammen med termostatene SI-2 og ECO SI-2. Disse har ikke galvanisk skille mot 230 V. Føleren har ikke skjerming mot jord og kan derfor gi elektrisk støt hvis vann trenger inn. Bruk kun medfølgende jordet føler på disse termostatene.


