Sikom - Trådløs relémodul med 3 stk 16A potensialfrie reléer - 6431115

KopierKopier
Sikom - Trådløs relémodul med 3 stk 16A potensialfrie reléer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 16 A

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Merkespenning - 230 V

  • Merkefrekvens - 50...60 Hz

  • Maks glødelampelast - 3600 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043720111512

Elnummer

6431115

Leverandørens varenummer

6431115

Typebeskrivelse

6431115

Merkestrøm:

16 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkespenning:

230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Maks glødelampelast:

3600 W

Bredde i antall modulmellomrom:

5

Innbyggingsdybde:

60 mm

ECO Relay er en videreutvikling av EGR-3 med med 3 stk 16A/3600W potensialfritt reléer og 3 innganger for alarm. Alle reléene har tilhørende inngang for kablet temperaturføler slik at reléene kan brukes som termostater og veksle mellom spare- og komforttemperatur.
Ved bruk av temperaturfølere kan ECO Relay også brukes til temperaturovervåkning av lav temperatur. Relémodulen har trådløs kommunikasjon til sentralenheten og er derfor svært enkel å installere. Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort