Sikom - Trådløs termostat for både sentral og fjernstyring av gulvvarme - 8000440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Sølv
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720140611
Elnummer
6401406
Leverandørens varenummer
8000440
Typebeskrivelse
6401406
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Sølv
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
0...45 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
ECO Thermostat SI-4 10A er en romtermostat som passer i en standard Elko veggboks og brukes til å fjernstyre varmekabler og fastmonterte ovner. Fjernstyringen kan veksle mellom en spare- og komforttemperatur. Man kan selv velge en sparetemperatur og komforttemperatur mellom 5 og 40 grader. ECO Thermostat SI-4 10A har to-polt brudd og egner seg derfor til bruk i våtrom. ECO Thermostat SI-4 10A er en videreføring av ECO Termostat SI-3 og fungerer på samme måte. Utseende er noe endret og SI-4 viser innstilt temperatur i display, i motsetning til SI-3 som viser målt temperatur. ECO Thermostat SI-4 10A har trådløs kommunikasjons til sentralenheten og er derfor svært enkel å installere. I tillegg støtter den bruk av temperaturfølere fra de mest brukte termostatene slik at den egner seg veldig godt til ettermontering. ECO Thermostat SI-4 10A kan bruke temperaturfølere fra: Microsafe, Microtemp, Devi, Elko, Ebeko og Sikom Man kan selv velge en sparetemperatur og komforttemperatur mellom 5 og 40 grader. ECO Thermostat SI-4 10A kan også brukes til temperaturovervåkning av både lav og høy temperatur. Disse temperaturgrensene bestemmer du selv og du blir varslet når grenseverdiene brytes. Dette gir deg en ekstra sikkerhet i forhold til frostskader. ECO Thermostat SI-4 10A kan brukes som romføler, gulvføler eller som kombinert føler hvor romføleren styrer termostaten, mens gulvføleren kun begrenser maks gulvtemperatur (Parkettbegrensing)
Et Sikom-produkt
Oppdag Sikom-serien


