Simatic - POWER KABEL M7/8" 1.5m - 6XV1822-5BH15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Andre
Tilkobling 2 - Andre
Antall ledere - 5
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lengde - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169402040
Elnummer
4510577
Leverandørens varenummer
6XV1822-5BH15
Typebeskrivelse
4510577
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Antall ledere:
5
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lengde:
1,5 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Temperaturmotstand:
-40...80 °C
Nominell strøm:
16 A
Merkespenning:
600...600 V
Farge på ytre kappe:
Grå
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med snorbryter:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
10,5 mm
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten


