Utgått

Siteco - Comp Monsun 3800lm 27W/840 5x - 2LS71271V34B07

KopierKopier
Siteco - Comp Monsun 3800lm 27W/840 5x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Maks systemeffekt - 27 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058352035535

Elnummer

3371512

Leverandørens varenummer

2LS71271V34B07

Typebeskrivelse

3371512

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Maks systemeffekt:

27 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3800...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...35 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

140...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

84 mm

Høyde/dybde:

102 mm

Lengde:

1577 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Compact Monsun® basic LED er en komplett våtromsarmatur for belysning i tøffe miljøer med mye fukt eller støv. Et robust armaturhus i høyverdig kunststoff (glassfiberarmert polyester) og en slagfast skjerm i prismatisk akryl (PMMA), med låseklips i rustfritt stål, symetrisk bredstrålende lysfordeling, montasjesett i rustfritt stål tillater også vertikal montasje, fargtemp. 4000K,lysfluks,3800lm, IP65, levetid L80/B50 ved 50.000 timer, PÅ/AV. Med gjennomgangskobling 5x 2,5mm²
**utgått