Siteco - FR100 FRYS 2x58w -10 til -40gr - 5LS329B2ET1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 2
Kapslingsmateriale - Plast
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Driver inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4039806612335
Elnummer
3378259
Leverandørens varenummer
5LS329B2ET1
Typebeskrivelse
3378259
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Isoleringsklasse:
I
Egnet for nødlys:
nei
Bredde:
136 mm
Lengde:
1577 mm
**Utgått