Siteco - FR200 Skjerm 1/36 - 5LS32201CW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Perforert raster - nei
Perforert reflektor - nei
Type armaturdeksel/post globe - Strukturert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4039806442420
Elnummer
3378232
Leverandørens varenummer
5LS32201CW
Typebeskrivelse
Industriarmatur lukket IP55-IP104
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Strukturert
Lengde:
1270 mm
Bredde:
129 mm
reserveskjerm for FR200, prismeskjerm av PMMA, 1 x T8 36 W


