Utgått

Siteco - Futurel LED Gulv Hvit Høyre 4K - 5XR2461A1A1W

KopierKopier
Siteco - Futurel LED Gulv Hvit Høyre 4K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Høyde/dybde - 1884 mm

  • Antall lysarmaturhoder - 1

  • Bevegelig lyshode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050737100029

Elnummer

3372498

Leverandørens varenummer

5XR2461A1A1W

Typebeskrivelse

3372498

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Høyde/dybde:

1884 mm

Antall lysarmaturhoder:

1

Bevegelig lyshode:

nei

Med separat leselys:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

Ja

Materiale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med reflektor:

Ja

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Justerbar:

nei

Med bryter:

nei

Med dimmer:

Ja

Med bevegelsessensor:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Bredde:

280 mm

Lengde:

631 mm

Futurel® LED, gulvlampe, primær lysstyring med reflektor, fra PMMA, alu-dampet, blank, primær lystekn. skjerm: dekkglass, fra PMMA, klar, BAP65 (L<= 1500cd/m²), lysutstråling: direkte strålende, primær lyskarakteristikk: dobbelt asymmetrisk, høyre, primær lysstyring med reflektor, fra aluminium, primær lystekn. skjerm: dekkglass, fra PC, lysutstråling: indirekte strålende, monteringstype: ikke montert, for 1 x LED-modul lysfarge: 840, kaldhvit, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: LED-driftsapparat, dagslysavhengig styring, strømtilkobling: 230V, AC, 50Hz, tilkoblingsledning formontert, for 1 x LED-modul lysfarge: 840, kaldhvit, rettkantet, avrundet, fra presstøpt aluminium, hvit (RAL 9016), stårør, fra ekstrudert aluminiumsprofil, pulverbelagt, hvit (RAL 9016), stativ, fra stål, pulverbelagt, hvit (RAL 9016), lengde: 630 mm, bredde: 240 mm, lengde: 650 mm, bredde: 260 mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), testmerking: CE, ENEC under forberedelse, pakningsenhet: 1 stykk,** Utgått