Siteco - HighBay4x35/49/80 smal IP65 - 5LS161D4Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Med lyskilde - nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 4
Lampeholder (Fatning) - G5
Kapslingsmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050737095592
Elnummer
3370202
Leverandørens varenummer
5LS161D4Q
Typebeskrivelse
3370202
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
4
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC/DC
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
80...80 W
Bredde:
444 mm
Høyde/dybde:
103 mm
Lengde:
1495 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei


