Siteco - Modario m/nødlysbatt. 1t. 2x3 - 5TR36372W1H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Med lyskilde - nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 2
Lampeholder (Fatning) - G5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4039806590787
Elnummer
3368232
Leverandørens varenummer
5TR36372W1H
Typebeskrivelse
3368232
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Aluminium
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Reflektor:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Bredde:
48 mm
Høyde/dybde:
42 mm
Lengde:
1495 mm


