Siteco - Modario reflektor, dir. asymm - 5TR50140Q
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Lysfordeling - Asymmetrisk
Lysstråling - Direkte
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4039806545725
Elnummer
3368263
Leverandørens varenummer
5TR50140Q
Typebeskrivelse
3368263
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
1499 mm
Bredde:
90 mm
Høyde/dybde:
55 mm
Modario® reflektor for hurtigmontasje på armaturinnsats basismodul, direkte asymmetrisk lysfordeling, 1/2 x T5 35/49/80 W, armaturhus: stål, hvit (RAL 9010), beskyttelsesklasse:IP20, klasse I (jordet), F-tegn, elnummer legges ned.


