Siteco - Monsun 1X58W PMMA - 5LS412B1E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Kapslingsmateriale - Plast
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Driver inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4039806613950
Elnummer
3377405
Leverandørens varenummer
5LS412B1E
Typebeskrivelse
3377405
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Isoleringsklasse:
I
Egnet for nødlys:
nei
Bredde:
84 mm
Lengde:
1577 mm