Utgått

Siteco - SC 100 HST/HIT-CE 150W m/plan - 5NA588E1PT0F

KopierKopier
Siteco - SC 100 HST/HIT-CE 150W m/plan

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Ansats

  • Lampetype - Natriumhøytrykkslampe

  • Med lyskilde - nei

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

  • Lampeholder (Fatning) - E40

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Siteco - Vei-/gatearmaturer

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4039806554871

Elnummer

3500806

Leverandørens varenummer

5NA588E1PT0F

Typebeskrivelse

3500806

Monteringsmetode:

Ansats

Lampetype:

Natriumhøytrykkslampe

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E40

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

KVG/VVG kompansert

Driver inkludert:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Justerbar optikk:

Ja

Egnet for topp mastemål fra/til:

60...76 mm

Isoleringsklasse:

I

Bredde:

353 mm

Høyde/dybde:

190 mm

Lengde:

735 mm

SC 100 armatur for montasje på mastetopp eller montasje på utliggerarm, med plant herdet sikkerhetsglass, 1 x HST/HIT-CE 150 W, parallellkompensert, armaturhus: presstøpt aluminium, gråaluminium (RAL9007), toppmål: 60/76mm (påstikk) og 42/60mm (utligger), beskyttelsesklasse:IP66, klasse I (jordet), tennapparat med utkoblingsautomatikk.
**Utgått