Utgått

Siteco - Sicomp. A3maxi HIT-DE 2000W B - 5NA76901WS03

KopierKopier
Siteco - Sicomp. A3maxi HIT-DE 2000W B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Merkespenning - 400...400 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

  • Maks systemeffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050737070469

Elnummer

3240136

Leverandørens varenummer

5NA76901WS03

Typebeskrivelse

3240136

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Andre

Merkespenning:

400...400 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Maks systemeffekt:

2000 W

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

Halogen-metalldamplampe

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for lampeeffekt:

2000...2000 W

Lengde:

795 mm

Bredde:

620 mm

Høyde/dybde:

228 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

SiCOMPACT A3 MAXI lyskaster med bøyle for montasje på travers eller forsterket mastetopp, med plant herdet sikkerhetsglass, asymmetrisk, bredstrålende lysfordeling, 1 x HIT-DE 2000W L274, armaturhus: presstøpt aluminium, sandblåst, beskyttelsesklasse:IP65, K12s-36 lampeholder, klasse I (jordet), ballsikker, med påmontert tennapparat, uten reaktor (må bestilles separat), ekstern reaktor i tillegg