Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siteco - SL20 Micro LED ST0.8a 4K 3150 - 5XB12D2B108A

KopierKopier
Siteco - SL20 Micro LED ST0.8a 4K 3150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Ansats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Lysfarge - Hvit

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050737938790

Elnummer

3531321

Leverandørens varenummer

5XB12D2B108A

Typebeskrivelse

3531321

Monteringsmetode:

Ansats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Lysfarge:

Hvit

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

KVR-signal:

42...76 mm

Streetlight 20 Micro LED, en mastarmatur i Micro-serien HF Plus, effekt 17W, assymetrisk bredstrålende ST0.8a fordelingskurve i h.h.t. veilysklasse G4, fargetemperatur 4000K, konstantlumen LED-enhet 3150 lumen med patentert linseteknikk dekket med plant sikkerhetsglass, armaturhus i presstøpt aluminium pulverlakkert Siteco® Metallisk Grå (DB702S), armaturhus kan åpnes verktøyløst.monteringstype: mastetopp/sideinnføring, forkoblingsenhet: mikroprosessor styrt HF 3DIM inneholdende StepDIM, AstroDIM og DALI, overopphetingsvern, elektronisk effektrduksjon, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, effekt begynnelse av levetid: 30W, slutten av levetid: 36W, redusering 50%: 15W, lengde: 410 mm, bredde: 220 mm, høyde: 120mm, toppmål: 42/60/76mm (topp) og 42/60mm (side), mastflens for toppmål: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), testmerking: CE, ENEC 10, VDE, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk, levetid 80.000t L85/B10
Erstattet av nye generasjon : elnummer 3531350

Siteco

Et Siteco-produkt

Oppdag Siteco-serien